eastsidemed
eastsidemedの 診察・検査器具
eastsidemedの 輸血・採血・点滴関連
eastsidemedの 駆血帯
esラテックスフリー駆血帯 ロールタイプ ストロベリー 40本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
61150470
品番
ES-TR100HS-56
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ラテックスフリーで安心のカラフルな駆血帯です。1本ずつ束ねてあるので取り出しやすく便利です。表面に凹凸加工が施されており、肌に優しいです。クリアケースなので残量が一目で分かります。
仕様
●色:ストロベリー●入数:1箱(40本入)●材質:TPE(熱可逆性エラストマー)●長さ×幅:450×25mm●耐熱温度:60℃●ラテックスフリー
アズワン品番
65-4358-28