Molex98267シリーズは、ピッチサイズが1.00mmでタイプAコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは76mmで、回路が15本あります。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 15 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です。