Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61150759 品番15-182-706
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大きな組織を包埋できる深型カセット
高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い
カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる
簡単に開閉可能
大きな組織を包埋できる深型カセット。高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い。カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる。簡単に開閉可能。

仕様●材質:高密度アセタールポリマー●カラー:ホワイト●大きさ:40.1×28.5mm●深さ:13mm アズワン品番65-4341-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする