日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 弾性包帯
弾性包帯 ハイレッチタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
61150828
品番
NE-343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途
捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)
9
幅(cm)
7.5
サイズ(号)
3
包帯種類
弾性包帯
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください