同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。
各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ
サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ
サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3〜7mLチューブ
サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:。▼サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。▼サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。▼サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3〜7mLチューブ。▼サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ。