ポリエステルツナギ 2294

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61150836 品番2294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

つなぎスタイルのワンピースデザインで、汚れやすい作業やレジャーに最適です。
撥水仕様。胸とヒップにポケット付き。フードは衿に収納可能。
簡単に裾をホッピングスタイル(裾絞り)にできます。
フロントファスナーは上下開け閉めが出来るスライダーです。
後ろウエストはゴムを通し、体にフィットし動きやすくしています。

ネイビー 質量(g/m2)約50 生地ポリエステルタフタ サイズLL 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)120/90 着丈(cm)52.5 機能撥水 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)88 アズワン品番64-8351-47 適応胸囲(cm)96〜104 職業別シーン自動車・バイク整備 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61150836 2294 63521126 2295 ポリエステルツナギ 2295 カジメイク ポリエステルツナギ 2295 カジメイク 1着 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61150827
2023-07-18
用途:
塗装作業

ありそうで見つけられなかったので大変助かりました。

対象商品:
61150872
2021-02-07
用途:
粉塵作業
製造業

帽子はいらないので、帽子無しがあったらいいのをな。

対象商品:
61150845
2020-10-18
用途:
雪どけ作業に

ポリエステル100%なので、洗濯してもすぐ乾きます。
ただ、薄っぺらい生地なので割り高に感じます。
同時に、モノタロウつなぎも買い比べてみると、モノタロウ製の方が、しっかりした作りで、丈夫そうです。
価格は、同じ位でやはりモノタロウ製に軍配が上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
61150915
2020-01-30
用途:
清掃作業に使用
製造業

掃除の作業ではツナギになっていないと汚れるので、これは必需品です。また安価に購入出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61150836
2020-09-07
用途:
床下調査、 床下工事
建設業・工事業

もう少し厚みがあると破れにくくなる印象があります。

2人が参考にしています
対象商品:
61150845
2018-10-30
用途:
床下作業
サービス業

想像していたより丈夫な素材で、ウエストもゴムで絞られているので野暮ったく見えない。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
61150854
2018-07-02
用途:
農作業
農・林・水産業

撥水加工と書かれていたので水がかかっても平気だろうと思いましたが、残念ながら水が内部に入ってきました。多分撥水加工というのは少しの雨なら大丈夫なのでしょう、

1人が参考にしています
対象商品:
61150836
2018-03-04
用途:
保守点検
高橋工業 様

以前は不戦布のつなぎを使用していたが
数回着ると内側がほつれて、つなぎを脱いだ時に
白い糸状の物が作業着に付着するので此れに変えました
つるつるしているので着るのが楽です
薄い生地ですが割と丈夫でなかなか破れません
とても満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする