Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの 試験管ミキサー
Thermo Fisher Scientificの 試験管ミキサー用本体
Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61150856
品番
02-215-418
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
速度と時間を表示するLEDディスプレイ
連続モードとタッチモード
マイクロプロセッサ制御
速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御。
仕様
●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500〜3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。
アズワン品番
65-4344-14