Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150865 品番88-861-023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥194,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー
ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適
すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート
自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作
電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。
最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。
動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします
最大4つのマイクロプレートで作業できます。
電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。

仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5〜40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分〜99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150〜1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォーム アズワン品番65-4344-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする