Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150874 品番88-861-047
参考基準価格(税別)¥252,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター
連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します
バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適
振動0°〜5°の回転角度、0〜5秒のバーストでプログラム可能、短波動用
狭い作業スペースにもすっきりと収まる
動作温度範囲は5〜40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能
連続運転、定時運転、自動電源オフ
電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。
電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。
音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°〜5°の回転角度、0〜5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5〜40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。

仕様●回転数:5〜100rpmで長波動を実現●往復回転:0°〜360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5〜40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0〜250秒●振動モード:-0〜5秒(振動)、0〜125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAus アズワン品番65-4344-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする