KS-NEX001-600-ST Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ) 61150933 KS-NEX001-600-ST Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ) 61150933 KS-NEX001-600-ST Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ) 61150933

Air+Arm エアアームKS-NEX001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 61150933 品番 KS-NEX001-600-ST
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。
アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。
ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。
竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。
実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。

ステンカラー 仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装 材質(アーム)アルミニウム 材質(ブラケット)アルミダイカスト 耐荷重(kg)(目安)30 用途壁面直付用
注意
※ブラケットを取り付ける際は手摺乗り越え危険防止の為H=1207mm以上の位置にくるように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする