エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61150996
品番
EA468CY-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
アズワン品番
65-5663-14