G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61151005 品番EA468AL-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000

ミキシング設定温度範囲:30〜60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。
簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3〜5分の作業時間で設置完了。
コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。
やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。
高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。
温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30〜60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。
耐久性に優れた材料を使用しております。
ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
ミキシング設定温度範囲:30〜60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3〜5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。作動方法:冷水(C)、温水(H)より流入された冷温水が出口側(Mix)内部に内蔵されているサーモエレメントにて温度感知を行います。設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入数量を調節。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30〜60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃〜60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用 アズワン品番65-3883-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする