PC丸棒ハンドル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61151046 品番P-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

裏ビス仕様の樹脂製の取手

材質樹脂 寸法L(mm)120 寸法P(mm)108 寸法H(mm)29 サイズ 用途家具等の取手・ハンドル 寸法D(Φmm)12 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61151055
2022-03-17
用途:
システムキッチンの扉取っ手の交換
不動産業

30年越えのシステムキッチンの取っ手の交換品が見つからず探していましたが、こちらの商品のピッチがちょうどよく、形状も似ていたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61151082
2019-10-19
用途:
水槽のガラスのフタに
その他業種

付属のネジは28mmです。
5mm厚の板に取り付ける場合、10mmのネジで調度良いですね
つまりネジの穴の深さは5mm〜7mm位です

2人が参考にしています
対象商品:
61151055
2019-03-06
用途:
キッチンの収納スペースの取手

収納棚自体が古いため、経年劣化で破損したため自費で交換するつもりが、採寸違いで
付かなかった。商品のせいではないが返品不可であったため破棄することになり残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
61151055
2018-05-07
用途:
アンテナ線 [分配器][分波器]等 配置ボードの取手として使用。
ミナミ工房 様 (不動産業)

価格を考慮すれば, これ以上の要望は酷。
現状で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする