米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク
米国食品医薬品局(FDA)認証サージカル(医療用)N95マスク
一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい
安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。