※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-48 ポリラインハンドル シロクマ 61151292 P-48 ポリラインハンドル シロクマ 61151292

ポリラインハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61151292 品番 P-48
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

裏ビス仕様の取手

材質樹脂+真鍮 寸法L(mm)115 寸法P(mm)90 寸法H(mm)22 SGカリン 用途家具等の取手・ハンドル サイズ 寸法W(mm)14 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61151292
2022-08-31
用途:
リフォーム
サービス業

40年以上前のシステムキッチンの扉の取っ手を交換しました。木ねじから木ねじの間を測り、最初1つだけ購入し、ぴったりだったので13個全てを交換しました。取っ手を変えただけなのに、ビックリするほどキッチンの雰囲気が変わり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする