NE-173 ネット包帯 ネットホータイ 日本衛材 61151293

 

NE-173 ネット包帯 ネットホータイ 日本衛材 61151293
NE-173 ネット包帯 ネットホータイ 日本衛材 61151293
NE-173 ネット包帯 ネットホータイ 日本衛材 61151293

ネット包帯 ネットホータイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)3
内容量1箱(1ロール)注文コード61151293品番NE-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製

用途ガーゼなどの固定材質ポリエステル、ラテックスゴム長さ(m)20幅(cm)3サイズ(号)3適合部位腕、下腿伸縮率(倍)7包帯種類ネット包帯
注意
※使用部位に適したサイズを選択し、カットしてご使用ください
※カットする際は、被覆したい部分の長さの2倍程度でカットしてください
※巾方向が広がりますと長さが短くなりますのでご注意ください
※使用時にかゆみ、カブレ等の皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※血流障害にご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする