※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-25 スペースハンドル シロクマ 61151466 P-25 スペースハンドル シロクマ 61151466

スペースハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61151466 品番 P-25
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

裏ビス仕様の樹脂製の取手

材質樹脂 寸法L(mm)122 寸法P(mm)90 クローム/ライトオーク サイズ 用途家具等の取手・ハンドル 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61151457
2024-02-26
用途:
台所家具の取手交換
農・林・水産業

元々ついていた取手が壊れてしまったので、自分で取付交換しました。
購入当時、値段が安かったので心配しましたが、5年経過した現在も壊れる事なく使用しています。元々ついていた取手より長持ちしそうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする