※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-26 パブリックハンドル シロクマ 61151502 P-26 パブリックハンドル シロクマ 61151502

パブリックハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61151502 品番 P-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

裏ビス仕様の樹脂製の取手

材質樹脂 寸法L(mm)150 寸法P(mm)120 黒/ミディアムオーク サイズ 用途家具等の取手・ハンドル 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
引き出しのハンドルとして
建設業・工事業

中々このサイズがなく、こちらにあったので助かりました。それも発送が早く感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする