※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
パブリックハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151536
品番
P-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂製の取手
材質
樹脂
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
120
色
黒/ライトオーク
サイズ
大
用途
家具等の取手・ハンドル
取手
取手