※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
木目ポリウッドハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151563
品番
P-47B
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
材質
樹脂+真鍮
寸法L(mm)
160
寸法P(mm)
130
寸法H(mm)
28
用途
家具等の取手・ハンドル
色
ナラ木目
サイズ
大
寸法W(mm)
20
取手
取手