シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
バーディーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151712
品番
P-28
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂製の取手
材質
樹脂
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
70
色
クロームチーク
サイズ
小
用途
家具等の取手・ハンドル
取手
取手