KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
LED RGB 表面実装 SMD 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61151730
品番
KPGF-1012GBRC-07
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番
65-7234-48