LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61151766 品番VFGY1104LS
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ
StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。
1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
Stanley Electric 1104LS シリーズ PLCC-2 パッケージ。Stanley Electric の 1104LS シリーズは、無色透明樹脂の標準 PLCC-2 パッケージに収容されています。 単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LS シリーズに適した用途には、車載インジケータ用 SW 照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LS シリーズの特長: - PLCC-2パッケージ - 寸法 :3.5 x 2.8 x 1.9 mm - 広い動作温度 - 高信頼性。

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm アズワン品番65-7262-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする