シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
KM手掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シオジ木目
注文コード
61151852
品番
P-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏ビス仕様の樹脂+アルミ製の取手
材質
樹脂+アルミ
用途
家具等の取手・ハンドル
仕様
座無
色
シオジ木目
取手
取手
注意
※ビス長さは扉厚に7mmプラスしてください。