シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
KM手掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151877
品番
P-10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂+アルミ製の取手
材質
樹脂+アルミ
用途
家具等の取手・ハンドル
仕様
座付
色
シルバー/シオジ木目
取手
取手
注意
※ビス長さは扉厚に7mmプラスしてください。