シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
チタンΦ10丸棒ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151992
品番
TI-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
材質
チタン
寸法L(mm)
80
寸法P(mm)
70
寸法H(mm)
32
用途
家具等の取手・ハンドル
色
シルバー
サイズ
80
取手
取手