NE-253 頸部固定帯 エースカラーソフト 日本衛材 61152255 NE-253 頸部固定帯 エースカラーソフト 日本衛材 61152255

頸部固定帯 エースカラーソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 61152255 品番 NE-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソフトタイプの頸部固定帯です
芯材にウレタンフォームを使用しています
カバーは取り外し、洗濯が可能です
日本製

用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など サイズL 適合範囲(cm)38〜44
注意
※ご使用の際は医師または医療従事者の診断および指導に必ず従ってください
※頸部固定以外の目的では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする