NE-259 頸部固定帯 エースカラーソフト2 日本衛材 61152307 NE-259 頸部固定帯 エースカラーソフト2 日本衛材 61152307

頸部固定帯 エースカラーソフト2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード61152307 品番NE-259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプの頸部固定帯です
芯材にウレタンフォームを使用しています
カバーは取り外し、洗濯が可能です
本体が丸洗い可能です
日本製

サイズLL 適合範囲(cm)44〜50 用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など
注意
※ご使用の際は医師または医療従事者の診断および指導に必ず従ってください
※頸部固定以外の目的では使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61152307 NE-259 20494014 NE-259 エースカラーソフト2 日本衛材 エースカラーソフト2 日本衛材 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする