NE-701 松葉杖用カバー グリップ用 日本衛材 61152508 NE-701 松葉杖用カバー グリップ用 日本衛材 61152508

松葉杖用カバー グリップ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61152508 品番NE-701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面ファスナーで装着できる松葉杖カバーです
三層のクッション性素材を使用しており、面ファスナーで簡単に装着ができます
耐久性が高く、洗濯が可能です
内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています
日本製

用途松葉杖のグリップ部カバー サイズフリー 種類グリップ用 寸法(長さL×幅W)(mm)150×105 アズワン品番64-7664-83
注意
※洗濯は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする