YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
61152597
品番
CS1206KKX7RYBB104
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番
65-7000-26