YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
MLCC 100pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
61152676
品番
CC1206JRNPOABN101
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番
65-7006-08