ベースフット(レインモールタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード61152857 品番EF3TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
用途標準ルーフ車用 仕様汎用ホルダー付 寸法(mm)バー下:142 ブラック 質量(g)約3.4(4個) 対応マスターキーシステム ロック完全ロック仕様

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152857
2024-08-21
用途:
荷物を積載する為
株式会社エスケイリンク 様 (卸売・小売業)

雨どいにしっかり固定出来て、頑丈なので安心して使用できそうです。

対象商品:
61152857
2022-11-26
用途:
ハイエースに取り付け
製造業

車を走らせると、風切り音が聞こえてきます。
それ以外は、満足しています。

対象商品:
61152857
2021-08-27
用途:
ジムニーに使っています
電気・ガス・熱供給・水道業

レインモールにセットするタイプなので、とても安定しています。
又、盗難防止の鍵も付いているので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
61152857
2021-10-02
用途:
車での荷物運搬(脚立・パイプ等長尺もの)
有限会社 ゴトーシステム 様 (建設業・工事業)

物がしっつかりしていて安心感があります。
仕上げ等もきっちりしていて、満足しました・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする