ムラタGRM1206C0G及びU2Jシリーズ
積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性高信頼性、極性なしGRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。