エレコム
エレコムの パーティション
エレコムの パネル式パーティション
パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61153847
品番
PSI-PTCB01WH
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスなどの飛沫対策に!エコ素材だから処分も簡単、工具不要で簡単に組み立てられる紙段ボール製パーティション。
セット内容
5セット(本体パネルパーツ×5、脚パーツ×10)
材質
紙、PET
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
150
寸法(幅W×高さH)(mm)
透明窓:約460×330、荷物穴:約350×100
質量(g/セット)
約390