MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ベルト研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ハンディ用
ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61154285
品番
6126021
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。
用途
バリ取り、面取りビード除去研削、研磨
トラスコ品番
167-4865
適合本体
MRA-PB6105用
長さ(mm)
610
幅(mm)
6
粒度
60
材質/仕上
アルミナ
質量(g)
38