SI
SIの ディスク研磨材
SIの バフ
SIの ウールバフ
ポリシャー用バフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61154319
品番
400E-101S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番
205-7265
材質
ウール
厚さ(mm)
26
質量(g)
50
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
165