鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ベベルブラシ
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
199-1568
注文コード
61154398
品番
B-90
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
線径(Φmm)
0.25
用途
金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
仕様
ネジなしカップ
トラスコ品番
199-1568
適合機種
砥石径100mm空圧工具
セット内容
アダプター(16mm〜15mm用)
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
毛材
真鍮メッキ線
外径(mm)
90
アズワン品番
64-8419-26
穴径(mm)
16