鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ベベルブラシ
ステンより線ネオベベルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61154407
品番
B-91
参考基準価格(税別)
¥7,025
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
線径(Φmm)
0.3
用途
ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
トラスコ品番
199-1567
適合機種
砥石径100mm空圧工具
セット内容
アダプター(16mm〜15mm用)
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
毛材
ステンレス
外径(mm)
90
アズワン品番
64-8419-27
穴径(mm)
16