604 912-1511 重研削用ATBブラシ オズボーン 61154425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用ATBブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度320注文コード61154425品番604 912-1511
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。

用途
エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
外径(mm)50粒度320付属品12Φストレートシャンク・アーバー用セット(215B0003)トラスコ品番209-3155材質/仕上ナイロンフィラメント(シリコンカーバイト砥粒)質量(g)56線径(Φmm)0.6トリム(mm)25
注意
※作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする