SMB241LLG-F LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154599 SMB241LLG-F LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154599 SMB241LLG-F LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154599

LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ全光バルーンタイプ 注文コード61154599 品番SMB241LLG-F
参考基準価格(税別)¥1,625,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。 トラスコ品番226-9922 全長(mm)751 質量(kg)70.0 摘要無騒音・無排気・無振動 高さ(mm)2717〜1779 タイプ全光バルーンタイプ 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)240 全光束(Lm)28800 最高高さ(mm)500(バルーン) 縦(mm)751 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647 横(mm)492 ランプの種類LED 充電時間(時間)4 直径(mm)840(バルーン) 明るさ(Lm)28800 点灯時間8〜16時間 連続点灯時間(時間)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする