曜日別特売
SMB241LLG-S LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154608

 

SMB241LLG-S LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154608
SMB241LLG-S LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154608
SMB241LLG-S LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ 61154608

LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ反射バルーンタイプ注文コード61154608品番SMB241LLG-S
参考基準価格(税別)¥1,631,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。トラスコ品番226-9943全長(mm)751質量(kg)70.0摘要無騒音・無排気・無振動高さ(mm)2717~1779タイプ反射バルーンタイプ電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)240全光束(Lm)28800最高高さ(mm)500(バルーン)縦(mm)751本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647横(mm)492ランプの種類LED充電時間(時間)4直径(mm)840(バルーン)明るさ(Lm)28800点灯時間8~16時間連続点灯時間(時間)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする