OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61155020
品番
GH CSBRM4.24-V6V9-1-1-700-R33
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Square
アズワン品番
65-7233-74