曜日別特売
4315-10 PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入 PYREX(パイレックス) 61155476

PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(6パック×2個)注文コード61155476品番4315-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

14/20雌型ジョイント付きです。
ガラスコード7740を使用して製造しています。
壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。
優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。
PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。
リユーザブル
14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル。

仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリングアズワン品番65-3965-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする