SIEMENS
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104
注文コード
61155835
品番
1FK2104-4AF10-0SA0
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104
アズワン品番
65-7296-62