曜日別特売
KOL0.5ss 純正オイル 富士コンプレッサー 61158266

純正オイル

(6件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
粘度区分:46 ISO VG cSt(40℃)
区分:46 ISO VG cSt(40℃)
区分:68 ISO VG cSt(40℃)
区分:100 ISO VG cSt(40℃)
容量(L)0.5
内容量1個注文コード61158266品番KOL0.5ss
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。
潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。

適合コンプレッサー小形直結式容量(L)0.5粘度区分:46 ISO VG cSt(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61158309
2024-09-06
用途: コンプレッサーのメンテナンス

パッケージ型富士コンプレッサーのオイル交換に購入しました。良いです。

対象商品 : 61158309
2024-01-05
用途: 富士コンプレッサーのオイル交換

前回もこの商品を使用しましたが、やはり純正オイルは安心です
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 61158309
2023-04-26
用途: コンプレッサーのメンテナンス
赤堀タイヤサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の販売店が分からず、色々探してみましたが、
モノタロウさんですぐ見つかりました。
無事オイル交換出来ました。
有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 61158275
2023-03-04
用途: オイル交換
卸売・小売業

初めてのコンプレサーオイル交換だったので、安心の純正オイルを選びました。

対象商品 : 61158275
2022-02-24
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

欲しいものが直ぐ見つかる。
まさに、そういう感じです。
そして、検索に全く時間が掛からず直ぐに見つかりました。
大変助かりました。

対象商品 : 61158309
2021-05-27
用途: コンプレッサーのメンテナンス
有限会社中野南光堂

迅速な対応ありがとうございます。
今回のオイルはコンプレッサー導入の際に
納入業者がおいていってくれた同じオイルを
注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする