曜日別特売
DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268

DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268
DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268
DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268
DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268
DZ-WS15BS-25K ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機 61158268

ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(25個)
表面処理黒色クロメート
内容量1セット(25個)注文コード61158268品番DZ-WS15BS-25K
参考基準価格(税別)¥738販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

RoHS適合品
ワイヤーステッカー(配線固定用)
電線をしっかり支持可能
強力テープ付きで簡単取付
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール表面処理黒色クロメート爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 貼り直しをする場合、糊跡が残ったり、壁等を傷つける場合がありますので、ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする