ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LED軒下用ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61158457
品番
OD261864LD
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)
6
仕様
調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
材質
アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(ケシ)
質量(kg)
0.6
タイプ
フラット形6.5W
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.6
光束(Lm)
268
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合