Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
プルートフリーカットマット ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158478
品番
ED-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自由に切って使えるマット。車だけではなくご家庭でも大活躍。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/合成ゴム(TPR)
幅(mm)
1300
色
グレー
サイズ
フリー
高さ(mm)
450