ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LED軒下用ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61158484
品番
OD261865ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)
6
仕様
調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
材質
アルミダイカスト(ブラック)、アクリル(ケシ)
質量(kg)
0.6
タイプ
フラット形6.5W
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.6
光束(Lm)
280
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61158484
OD261865ND
45437527
OD261865NR
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)