Tomboy(トムボーイ)
3Dメッシュクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61158496
品番
SM-8256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハニカムクッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU/PVC混合
幅(mm)
430
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
480